{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiN | |
| Min. średnica skrawania D | 8 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 117 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Seria | KUB Centron | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 3,27 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Długość całkowita L | 27 mm | |
| Masa | 7,4 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236656 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109055285 | |
| Numer producenta | 1086200800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |