{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro del filo mín. D | 6 mm | |
| Ángulo de punta | 117 grados | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Serie | KUB Centron | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,42 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Longitud total L | 23 mm | |
| Peso | 4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236656 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109036116 | |
| Número del fabricante | V95 10022.0089 | |
| Fabricante/responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |