KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 26

Artikl br.: 236656 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiN
⌀ d2 6 mm
prikladno za glavu svrdla 26 − 39 mm
Prikladno za Čelik / aluminij
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236656 26
EAN / GTIN 4047109036116
Broj proizvođača V95 10022.0089

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.