• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET® KUB Centron středicí hrot HSS, TiN, Typ: 26

Artiklové číslo: 236656 26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Průměr čepele min. D 6 mm
Úhel špičky 117 stupně
Počet břitů 2
Řada KUB Centron
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,42 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Celková délka L 23 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236656 26
EAN / GTIN 4047109036116
Číslo výrobce V95 10022.0089
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.