Korpusy do głowic KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 72mm

Nr art.: 236654 72
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
KUB-C
Min. średnica skrawania Dc
72 mm
Długość całkowita L
690 mm
Długość użytkowa L1
610 mm
Średnica trzonka DS
100 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ABS10000195
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
100 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Maks. średnica skrawania Dc
81 mm
Średnica korpusu D2
70,5 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
KGC07050715
Długość funkcjonalna
695 mm
Masa
13 350 g
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
8×D
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236654 72
EAN / GTIN 4047109096011
Numer producenta 1086970591
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  •  pewność obróbki do 8 (9)×D 
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.