{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes; interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Codage du point de séparation | ABS05000195; ABS10000195; KGC07050715 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | ABS | |
| Format d’image | avec centrage intérieur | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 1000 mm; 0720 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 100 mm; 72 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col | 640 mm | |
| Longueur utile | 695 mm | |
| Longueur totale | 690 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 695 mm | |
| Poids | 13 350 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236654 72 | |
| EAN / GTIN | 4047109096011 | |
| Réf. fabricant | 1086970591 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |