Korpusy do głowic KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 40mm

Nr art.: 236654 40
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
KUB-C
Min. średnica skrawania Dc
40 mm
Długość całkowita L
390 mm
Długość użytkowa L1
340 mm
Średnica trzonka DS
63 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ABS05000195
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
63 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Maks. średnica skrawania Dc
45 mm
Średnica korpusu D2
38,5 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
KGC03850715
Długość funkcjonalna
403 mm
Masa
2 500 g
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
8×D
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236654 40
EAN / GTIN 4047109076181
Numer producenta 1086938596
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  •  pewność obróbki do 8 (9)×D 
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.