{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 72 | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 8×D | |
| Coadă tip | ABS | |
| Răcire interioară | da | |
| Pentru un cap de găurit de | 72 mm - 81 mm | |
| Lungime utilă L1 | 610 mm | |
| ⌀ corpului de bază d1 | 70,5 mm | |
| Lungimea totală Lges | 690 mm | |
| ⌀ cozii ABS® Ds | 100 mm | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 236654 72 | |
| EAN / GTIN | 4047109096011 | |
| Număr producător | 1086970591 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |