{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
KUB-C
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
65 mm
|
|
| Długość całkowita L |
640 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
560 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
80 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ABS08000195
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
80 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
71 mm
|
|
| Średnica korpusu D2 |
63,5 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
KGC06350715
|
|
| Długość funkcjonalna |
648 mm
|
|
| Masa |
9 360 g
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
8×D
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236654 65 | |
| EAN / GTIN | 4047109096004 | |
| Numer producenta | 1086963598 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |