KOMET®Grundkörper, 4×D, ⌀ DC: 55mm

Artikel-Nr.: 236653 55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidendurchmesser, min. Dc 55 mm
Länge gesamt L 325 mm
Nutzlänge L1 260 mm
Auskraglänge A 295 mm
Durchmesser Schaft DS 80 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ABS08000195
Aufnahmeform Standard
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET KUB-C.GH.4D.535-ABS80 GRUNDHALTER
Schneidendurchmesser, max. Dc 64 mm
Körperdurchmesser D2 53,5 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Trennstellenkodierung Schneidplatte KGC05350715
Funktionslänge 338 mm
Gewicht 4 210 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236653 55
EAN / GTIN 4047109095922
Herstellernummer 1086453598
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 4×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.