KOMET®Základní těleso, 4×D, ⌀ DC: 55mm

Artiklové číslo: 236653 55
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc 55 mm
Celková délka L 325 mm
Užitná délka L1 260 mm
Nepodepřená délka A 295 mm
Průměr stopky DS 80 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS08000195
Formulář záznamu Standard
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB-C.GH.4D.535-ABS80 GRUNDHALTER
Průměr břitu, max. Dc 64 mm
Průměr těla D2 53,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC05350715
Funkční délka 338 mm
Hmotnost 4 210 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236653 55
EAN / GTIN 4047109095922
Číslo výrobce 1086453598
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 4×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.