Cuerpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 65mm

Número de artículo: 236652 65
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB-C
Diámetro del filo, mín. Dc 65 mm
Longitud total L 500 mm
Longitud útil L1 420 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ABS08000195
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc 71 mm
Diámetro del cuerpo D2 63,5 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Codificación de punto de separación plaquita de corte KGC06350715
Longitud funcional 508 mm
Peso 7.430 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 6×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236652 65
EAN / GTIN 4047109095960
Número del fabricante 1086663598
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

  • De proceso seguro hasta 6 × D.
  • Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
  • Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.