KOMET®Základní těleso, 6×D, ⌀ DC: 65mm

Artiklové číslo: 236652 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB-C
Průměr břitu, min. Dc 65 mm
Celková délka L 500 mm
Užitná délka L1 420 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ABS08000195
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 71 mm
Průměr těla D2 63,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC06350715
Funkční délka 508 mm
Hmotnost 7 430 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 6×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236652 65
EAN / GTIN 4047109095960
Číslo výrobce 1086663598
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 6×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.