Płytka skrawająca KOMET® 18-010

Nr art.: 236610 18-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,70  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,62  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 060206-01
Seria KUB Pentron®
Nazwa 18-010
Gatunek BK7935
typ Inox
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236610 18-010
EAN / GTIN 4047109258358
Numer producenta W80 18010.067935

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka