KOMET® váltólapka 18-010

Cikkszám: 236610 18-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 060206-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 18-010
Minőség BK7935
Típus Inox
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236610 18-010
EAN / GTIN 4047109258358
Gyártó száma W80 18010.067935

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz