KOMET® Wendeschneidplatte 18-010

Artikel-Nr.: 236610 18-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,75  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    17,30  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 060206-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 18-010
Sorte BK7935
Typ Inox
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236610 18-010
EAN / GTIN 4047109258358
Herstellernummer W80 18010.067935

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb