{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 040204-01 | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Bezeichnung | 10-010 | |
| Sorte | BK7935 | |
| Typ | Inox | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
| Artikelnummer | 236610 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258334 | |
| Herstellernummer | W80 10010.047935 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |