• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W80: 32-010

Nr art.: 236607 32-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Długość krawędzi skrawającej l 9,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,8 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 100408-01
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK6115
Powłoka CVD
Gatunek BK6115
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236607 32-010
EAN / GTIN 4047109194236
Numer producenta W80 32010.086115
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!