Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytka skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W80: 28-010

Nr art.: 236607 28-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka CVD
Gatunek BK6115
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Seria KUB Pentron®
Długość krawędzi skrawającej l 8,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,9 mm
Średnica płytki skrawającej d 8,9 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 09T308-01
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK6115
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236607 28-010
EAN / GTIN 4047109187672
Numer producenta W80 28010.086115
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!