• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK6115, Označení typ W80: 32-010

Artiklové číslo: 236607 32-010
Sleva
630,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    318,00 CZK 630,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    265,00 CZK 525,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ BK6115
Označení výrobce 32-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Základní tvar čtyřhranné
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,8 mm
Výška řezné hrany 4,2 mm
Průměr řezné destičky d 9,8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOGX 100408-01
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,13 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,13 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce GG(G)
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce BK6115
Tloušťka řezné destičky T 4,2 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX 100408-01
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO1004083N
Označení řezné destičky SOGX 100408-01
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236607 32-010
EAN / GTIN 4047109194236
Číslo výrobce W80 32010.086115
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
120
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!