Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236604 23

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB Pentron®
Référence fabricant KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Diamètre des dents, min. Dc 23 mm
Longueur des goujures 132 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,35 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Codage du point de séparation plaquette SO07T2083N
Désignation de la plaquette SOGX 07T208 20-...
Longueur de col A 147 mm
Longueur utile L1 115 mm
Longueur totale L 178 mm
Poids 600 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article 236604 23
EAN / GTIN 4047109181816
Réf. fabricant U45 52300
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,35

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.