Wózek do transportu mebli

Nr art.: 2359
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej sklejka
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 175 mm
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki poliamidowe
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek meblowy
Powłoka lakierowany
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 600 kg
Szerokość łącznie Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 800 mm
Wysokość całkowita Hg 175 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2359
EAN / GTIN 4017976023595
Numer producenta 2359
Numer L L90080 661
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Podest ze sklejki z powłoką antypoślizgową, 4 koła skrętne z kołami z poliamidu o wymiarach 125 x 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 175
  • Długość całkowita (mm): 800
  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita wysokość (mm): 175
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 40