{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | legno compensato | |
| Ampio piano di carico | 600 mm | |
| Profondità piano di carico | 800 mm | |
| Altezza piano di carico | 175 mm | |
| Larghezza utile | 600 mm | |
| Profondità utile | 800 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Poliammide | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Carrello per mobili | |
| Rivestimento | verniciato | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura in acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 600 mm | |
| Profondità totale Tg | 800 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 175 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2359 | |
| EAN / GTIN | 4017976023595 | |
| Codice del produttore | 2359 | |
| Numero-L | L90080 661 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |