Carretilla para muebles

Número de artículo: 2359
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga madera contrachapeada
Anchura superficie de carga 600 mm
Profundidad de superficie de carga 800 mm
Altura de superficie de carga 175 mm
Anchura útil 600 mm
Profundidad útil 800 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda Poliamida
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rodillos para muebles
Recubrimiento pintado
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero
Capacidad de carga máx. 600 kg
Anchura total Bg 600 mm
Fondo total Tg 800 mm
Altura total Hg 175 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2359
EAN / GTIN 4017976023595
Número del fabricante 2359
Número L L90080 661
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con revestimiento antideslizante 4 ruedas giratorias con ruedas de poliamida de 125 x 40 mm.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 800
  • Ancho de la superficie útil (mm): 600
  • Altura del área de carga (mm): 175
  • Longitud total (mm): 800
  • Ancho total (mm): 600
  • Altura total (mm): 175
  • Neumáticos: Poliamida
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 40