Pohištveni voziček

Št. art.: 2359
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Uporabna širina 600 mm
Uporabna globina 800 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj Poliamid
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka voziček za pohištvo
Prevleka lackiert
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba jeklena konstrukcija
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 600 mm
Celotna globina Tg 800 mm
Celotna višina Hg 175 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2359
EAN/GTIN 4017976023595
Številka proizvajalca 2359
L-število L90080 661
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Platforma iz vezanega lesa s protizdrsno prevleko 4 vrtljiva kolesa s poliamidnimi kolesi 125 x 40 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina uporabne površine (mm): 800
  • Širina uporabne površine (mm): 600
  • Višina ploščadi (mm): 175
  • Celotna dolžina (mm): 800
  • Celotna širina (mm): 600
  • Skupna višina (mm): 175
  • Pnevmatike: poliamid
  • Velikost kolesa (mm): 125 x 40