Cărucior pentru mobilă

Cod articol.: 2359
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placaj de lemn
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 800 mm
Înălţime suprafață de încărcare 175 mm
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 800 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă Poliamidă
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Strat de acoperire pictată
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel
Tragfähigkeit max. 600 kg
Lăţime totală Bg 600 mm
Adâncime totală Tg 800 mm
Înălţimea totală Hg 175 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2359
EAN / GTIN 4017976023595
Număr producător 2359
L-Număr L90080 661
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Platforma din placaj cu acoperire antiderapantă 4 roți pivotante cu roți din poliamidă 125 x 40 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 800
  • Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
  • Înălțimea platformei (mm): 175
  • Lungime totală (mm): 800
  • Lățimea totală (mm): 600
  • Înălțime totală (mm): 175
  • Anvelope: poliamidă
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 40