{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HOLEX Pro | |
| ⌀ nom. DC | 26,5 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
| Queue | ISO 9766 | |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Long. utile L1 | 81 mm | |
| Longueur de col LA | 103 mm | |
| ⌀ queue Ds | 32 mm | |
| Long. queue Ls | 60 mm | |
| Limite de réglage maximum Vmax | 0,3 mm | |
| Code ISO plaquette | SOMT093608 / XOMT093605 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Longueur totale L | 163 mm | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 235005 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406253219 | |
| Réf. fabricant | 235005 26,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |