Płytka skrawająca do wiercenia SOMT05T204, do wierteł z płytkami skrawającymi, HBD30

Nr art.: 235030 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,62 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,52 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 479 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT05T204
Gatunek HBD30
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Numer producenta 235030 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.