Szczotka cylindryczna 50x10x20-6x30 mm, M 0,3 mm, PREMIUM***, metal nieżelazny

Nr art.: 23470
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Numer producenta 23470
Numer L L50140 2668
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Szczotki PREMIUM z trzonkiem cylindrycznym do szlifierki prostej doskonale nadają się do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych z metali nieżelaznych.
  • To narzędzie o wysokiej wydajności zapewnia wyjątkową trwałość i pomaga w wykonywaniu wymagających prac, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, a także przygotowywanie powierzchni i obróbka wykończeniowa.
  • Ponadto umożliwia to wydajne wykonywanie prac związanych z usuwaniem zadziorów.
  • Szczotka trzpieniowa firmy Tyrolit ma uniwersalne zastosowanie w wielu różnych zadaniach, a dzięki drutowi z mosiądzu zapewnia najwyższą jakość obróbki elementów wykonanych z metali nieżelaznych.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 52T DW Szczotki do garnków z trzonkiem
  • Materiał do obróbki: Metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : M 0,3 mm
  • Wymiar (średnica × długość × wysokość – średnica zewnętrzna × wewnętrzna): 50 x 10 x 20 – 6 x 30 mm
  • Średnica: 50 mm
  • Grubość: 10 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu i wyjątkowo długiej żywotności
  • Ze względu na swój kształt nadają się szczególnie do miejsc trudno dostępnych
  • Drut z mosiądzu zapewnia najlepsze wyniki przy obróbce elementów z metali nieżelaznych

Zastosowanie:

  • Drut falisty DW do prac czyszczących, takich jak usuwanie farby, rdzy, zgorzeliny, osadów lub do okrawania

Materiał:

  • Metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Drut falisty DW do prac czyszczących, takich jak usuwanie farby, rdzy, zgorzeliny, osadów lub do okrawania

Cechy szczególne:
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Najlepsza trwałość
  • Do miejsc trudno dostępnych

Wskazówka:

  • Do usuwania rdzy, czyszczenia spoin spawalniczych oraz do przygotowania powierzchni i precyzyjnej obróbki metali nieżelaznych