Perie de tijă 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM metal neferoase

Cod articol.: 23470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Număr producător 23470
L-Număr L50140 2668
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Periile cu roată cupă PREMIUM pentru polizoare drepte sunt ideale pentru lucrul în zonele greu accesibile ale pieselor din metale neferoase. Unealta de înaltă performanță oferă cea mai bună durată de viață și vă sprijină în lucrările solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea rosturilor de sudură, precum și pregătirea suprafețelor și finisarea fină. De asemenea, poate fi utilizată pentru a efectua eficient lucrări de debavurare. Peria cu arbore cupă de la Tyrolit poate fi utilizată universal pentru o varietate de sarcini și obține rezultate de cea mai înaltă calitate pe piesele din metale neferoase datorită firului de alamă.

Caracteristică:

  • Formă: 52T PERII CU CUPĂ PENTRU ARBORE DW
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : M 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 50 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
  • Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase

Material:

  • Metale neferoase

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru lucrări de curățare cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei, calcarului, incrustațiilor sau pentru debavurare

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Cea mai bună durată de viață
  • Pentru zonele greu accesibile

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a metalelor neferoase