Csészés szárkefe 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM nemvasfém

Cikkszám: 23470
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Gyártó száma 23470
L-szám L50140 2668
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM csészekerékkefék egyenescsiszolókhoz ideálisak a színesfém munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű eszköz a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a felület előkészítése és a finom utómunka. Hatékonyan használható a sorjázásmentesítési munkák elvégzéséhez is. A Tyrolit csészés tengelykeféje univerzálisan használható a legkülönbözőbb feladatokhoz, és a sárgarézhuzalnak köszönhetően a legjobb minőségű eredményeket éri el a színesfém munkadarabokon.

Jellemző:

  • Formája: 52T DW TENGELYCSÉSZÉS KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemvas fémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : M 0,3 mm
  • Méretek (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • A tartály átmérője: 50 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Formája miatt különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • A sárgarézhuzal a legjobb eredményeket éri el a színesfém munkadaraboknál

Felhasználás:

  • Rozsdamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, valamint színesfémek felület-előkészítéséhez és utómunkálataihoz

Ajánlás:

  • Hullámos huzal DW tisztítási munkákhoz, mint például festék, rozsda, rozsda, vízkő, berakódások eltávolítása vagy a gátak eltávolítása.

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • Legjobb élettartam
  • Nehezen hozzáférhető területekhez