Kelímkový kartáč 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM neželezný kov

Artiklové číslo: 23470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Číslo výrobce 23470
L-číslo L50140 2668
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kelímkové kotoučové kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z neželezných kovů. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů a příprava povrchu a jemné dokončování. Lze jej také použít k efektivnímu provádění odjehlování. Kelímkový kartáč od společnosti Tyrolit lze použít univerzálně pro různé úkoly a díky mosaznému drátu dosahuje nejkvalitnějších výsledků na obrobcích z neželezných kovů.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE S HŘÍDELÍ 52T DW
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : M 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Díky svému tvaru jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Mosazný drát dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích z neželezných kovů

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svárů a pro přípravu povrchu a konečnou úpravu neželezných kovů.

Materiál:

  • Neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro čisticí práce, jako je odstraňování nátěrů, rzi, okují, inkrustací nebo pro odstraňování otřepů.

Zvláštnosti:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost
  • Pro těžko přístupná místa

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svárů a pro přípravu povrchu a konečnou úpravu neželezných kovů.