Bægerbørste med skaft 50x10x20-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 23470
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 23470
EAN/GTIN 9003170234702
Producentnummer 23470
L-nummer L50140 2668
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM-skålbørsterne til lige slibemaskiner er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder på ikke-jernholdige metalemner. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende arbejde som fjernelse af maling og rust, rensning af svejsesømme samt overfladeforberedelse og finpudsning. Den kan også bruges til at udføre effektivt afgratningsarbejde. Skålbørsten fra Tyrolit kan bruges universelt til en lang række opgaver og opnår resultater af højeste kvalitet på emner af ikke-jernholdigt metal takket være messingtråden.

Egenskab:

  • Form: 52T DW AKSELKOPBØRSTER
  • Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : M 0,3 mm
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
  • Messingtråd opnår de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller

Materiale:

  • Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Ligeslibere

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til rengøringsarbejde som f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, belægninger eller til afgratning

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Bedste levetid
  • Til svært tilgængelige områder

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller