Tyrolit brosse boisseau sur tige 50x10x20-6x30 DW M0,3 mm PREMIUM alu

Réf.: 23470
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
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
Référence article 23470
EAN / GTIN 9003170234702
Réf. fabricant 23470
Article hors catalogue L50140 2668
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite conviennent parfaitement à l'usinage d'endroits difficilement accessibles sur des pièces à usiner en métaux non-ferreux.
  • Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique.
  • Il permet en outre d'effectuer efficacement des travaux d'ébavurage.
  • La brosse boisseau de Tyrolit est utilisable de manière universelle pour une multitude de tâches et permet d'obtenir des résultats de très haute qualité sur des pièces à usiner en métaux non-ferreux grâce à son fil en laiton.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : M 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de métaux non ferreux

Matière(s):

  • Aluminium
  • Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de métaux non ferreux