Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 050204, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6535

Artiklové číslo: 234032 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    399,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    333,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 050204
Série Vrtacka
Typ UNI
Řezný materiál HB6535
Řezný materiál TK
Posuv f 0,05 - 0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Povlak TiN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234032 UNI
EAN / GTIN 4062406082987
Číslo výrobce 234032 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny