GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 234010 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Drill
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 40 mm
Länge gesamt L 256 mm
Nutzlänge L1 160 mm
Auskraglänge A 188 mm
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Aufnahmegröße 40
Länge Schaft LS 68 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Spannutenlänge 184 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,03 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1305083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 130511
Funktionslänge 181,97 mm
Gewicht 1 350 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Bohrverwendung bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234010 40
EAN / GTIN 4045197740816
Herstellernummer 234010 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 130511.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 20IP (6,3 Nm).

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.