Adapter do końcówek bitowych 1/4″ sześciokątny, 10 mm do 7 R / 7 UR

Nr art.: 2329239
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Numer producenta 2329239
Numer L L60160 1219
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uchwyt do końcówek przekształca klucz pierścieniowy z grzechotką w klucz z grzechotką na końcówki
Pewne osadzenie w zapadce pierścieniowej dzięki blokadzie kulkowej
Z uchwytem magnetycznym
Poddane obróbce fosforanem manganu

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, sześciokątne [metryczne]: 6,3
  • Mocowanie napędu, sześciokątne [calowe]: 1/4 cala
  • Całkowita wysokość [mm]: 20,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 20 mm
  • Waga [lbs]: 0,020 funty
  • Napęd z regulacją szerokości klucza: 10 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie