Adaptateur 1/4″ hexagone, 10 mm pour 7 R / 7 UR

Réf.: 2329239
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Réf. fabricant 2329239
Article hors catalogue L60160 1219
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Maintient sûr de l'adaptateur dans le cliquet grâce à système de retenue à bille
Avec aimant de maintien
Corps phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Hauteur totale [mm]: 20,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 20 mm
  • Poids [lbs]: 0,020 lbs
  • Entraînement par clé de serrage: 10 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non