Adaptador 1/4″ hexágono, 10 mm para 7 R / 7 UR

Número de artículo: 2329239
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Número del fabricante 2329239
Número L L60160 1219
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Asentamiento seguro del adaptador en la carraca mediante bloqueo por bola
Con soporte magnético
Cuerpo fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Altura total [mm]: 20,5 mm
  • Longitud total [mm]: 20 mm
  • Peso [lbs]: 0,020 lbs
  • Anchura entre planos accionamiento: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no