Adaptor de biți 1/4″ hexagonal, 10 mm pentru 7 R / 7 UR

Cod articol.: 2329239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Număr producător 2329239
L-Număr L60160 1219
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Suportul pentru biți inserat transformă o cheie cu clichet inelar într-o cheie cu clichet pentru biți
Se potrivește în siguranță în cheia cu clichet inelar datorită blocării cu bilă
Cu suport magnetic
Fosforat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Înălțime totală [mm]: 20,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 20 mm
  • Greutate [lb]: 0.020 lbs
  • Lățimea pe partea transversală a acționare a plăcilor: 10 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu