Bitový adaptér 1/4″ šestihranný, 10 mm pro 7 R / 7 UR

Artiklové číslo: 2329239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2329239
EAN / GTIN 4010886894972
Číslo výrobce 2329239
L-číslo L60160 1219
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vložený držák bitů mění očkový ráčnový klíč na bitovou ráčnici
Bezpečné uložení v očkové ráčnici díky kuličkovému zámku
S magnetickým držákem
Manganově fosfátovaný.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Celková výška [mm]: 20,5 mm
  • Celková délka [mm]: 20 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,020 lbs
  • Šířka napříč plochou pohonu: 10 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez