BECOnnect Balai de salle Arenga 80 cm

Réf.: 232804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série BECOnnect
Largeur du corps 400 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 400 mm
Placement arenga
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage gris
Système de manche support de manche universel vissé
Résistance à l’humidité oui
Type de produit balai
Applications – Saletés – pour poussières fines
Applications – Sols – application universelle
Longueur manche 800 mm

Identification et classification

Référence article 232804
EAN / GTIN 4250560509246
Réf. fabricant 232804
Article hors catalogue L00760 648
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai de salle Arenga Résistant à l’humidité et à l’huile. Pour les salissures fines et grossières sur tous les sols. Corps en bois de hêtre.