BECOnnect metla za dvorano Arenga 80 cm

Št. art.: 232804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BECOnnect
Širina telesa 400 mm
Material telesa les
Širina ščetke 400 mm
Umestitev arenga
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge siva
Sistemski ročaj privito univerzalno držalo ročaja
Mokro trdno Da
Vrsta izdelka metla
Področje uporabe – umazanost – za fino umazanijo
Področje uporabe – tla – univerzalna uporaba
Dolžina ročaja 800 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232804
EAN/GTIN 4250560509246
Številka proizvajalca 232804
L-število L00760 648
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Saalbesen Arenga Odporen na vodo in olje. Za drobno in grobo umazanijo na vseh tleh. Leseni trup.

Iz iste serije "BECOnnect" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico