BECOnnect Escoba para salas Arenga 80 cm

Número de artículo: 232804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BECOnnect
Anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 400 mm
Colocación Arenga
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color gris
Sistema de mango Soporte de mango de escoba universal atornillado
Resistencia a la humedad sí
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad fina
Ámbito de uso – suelo – Aplicación universal
Longitud de mango 800 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 232804
EAN / GTIN 4250560509246
Número del fabricante 232804
Número L L00760 648
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de sala Arenga Resistente al agua y al aceite. Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad