BECOnnect Mop Arenga 80 cm

Artiklové číslo: 232804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
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
Technické údaje

Řada BECOnnect
Tělo šířka 400 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 400 mm
Osazení Arenga
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby šedá
Systém násad Univerzální držák na násady košťat, našroubovaný
Odolné proti vlhkosti ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty – Pro jemné nečistoty
Použití – podlahy – Univerzální využití
Délka násady 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232804
EAN / GTIN 4250560509246
Číslo výrobce 232804
L-číslo L00760 648
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Sálový smeták Arenga Odolný proti vlhkosti a oleji. Pro jemné i hrubé nečistoty na všech podlahách. Tělo z bukového dřeva.