Wiertło z płytkami skrawającymi z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 232300 39
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 39 mm
Długość całkowita L 216 mm
Długość użytkowa L1 117 mm
Długość wysięgu A 156 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201415
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Długość rowków mocujących 117 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,15 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO06T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 06T304
Masa 1 090 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Wielkość płytek skrawających 06
Maksymalny limit regulacji V 1,5 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
Zastosowanie wierteł Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Numer producenta 232300 39
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 06T304.

Wskazówka:

UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.
Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).