Uniwersalne wiertła z płytkami skrawającymi MTC z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 232300 19
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
19 mm
Długość całkowita L
115 mm
Długość użytkowa L1
57 mm
Długość wysięgu A
81 mm
Średnica trzonka DS
25 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02501415
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Długość chwytu LS
56 mm
Wykonanie chwytu
HE
Środek chłodząco-smarowy
tak
Długość rowków mocujących
57 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
0,94 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
25 stopni
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
WO0302043N
Oznaczenie płytki skrawającej
WOEX 030204
Masa
310 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania
MTC
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V
0,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
3×D
Zastosowanie wierteł
Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232300 19
EAN / GTIN 4045197345943
Numer producenta 232300 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 030204.

Część zamienna:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 239700 6IP (0,6 Nm).

Wskazówka:

UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.
Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).