Wisselplaat-volboor met combischacht, voor wisselplaten WOEX

Artikelnummer: 232300 39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 39 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Nuttige lengte L1 117 mm
Afkoppellengte LA 156 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 1,5 mm
ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Wisselplaatschroevenset 239700 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 216 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232300 39
EAN/GTIN 4045197346186
Nummer fabrikant 232300 39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 06T304.

Tip:

LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken.Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan