Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 232300 39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201415
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 60 mm
Tip de coadă HE
Diametru de tăiere, min. Dc 39 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,15 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 25 grad
Unghi, prima etapă 158 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO06T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 06T304
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 156 mm
Lungime utilă L1 117 mm
Lungimea totală L 216 mm
Greutate 1.090 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere MTC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Wendeplattengröße 06
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Număr producător 232300 39
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăcuţe amovibile WOEX 06T304.

Notă:

ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 bucăți).