{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 18,5 mm | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 57 mm | |
| Długość wysięgu A | 81 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02501415 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Długość rowków mocujących | 57 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,94 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 158 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO0302043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 030204 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 310 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232300 18,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197345936 | |
| Numer producenta | 232300 18,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |